色による識別ができ、便利です。
材質シリコンゴム
容量(mL)50
先端穴径(mm)Φ5
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム
先端穴径(mm)7
適合容量(mL)50
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50
材質合成ゴム
適合ピペット径:Φ6~8mm
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
アズワン品番6-764-01
仕様1セット
セット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本
材質アダプター/天然ゴム
穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
¥5,780
税込¥6,358
翌々日出荷
★耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム
先端穴径(mm)Φ5
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
関連キーワード