96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めがね併用可です。
形状ゴーグル型 質量(g)73 規格EN166・EN170適合 機能めがね併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99.9 紫外線波長(nm)~380 アズワン品番4-5157-01
1個
959 税込1,055
当日出荷

耳掛けに滑り止めが付いています。
材質PC(ポリカーボネート) 質量(g)22 アズワン品番1-3214-11
1個
1,060 税込1,166
翌々日出荷

滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。オートクレーブを10回行っても、防曇・防傷加工は保ちます。
仕様メガネ使用可能 適合オートクレーブ利用可能回数:121℃・30分にて40回 材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン 質量(g)128 規格本体/U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE、レンズ/2C-1.2 U 1 BT CE 加工防曇・防傷加工 サイズ(mm)(約)横幅170×高さ70 アズワン品番3-6382-12
1個
7,326 税込8,059
翌々日出荷

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで) メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可 材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト) 質量(g)約50 材質(フレーム)ナイロン&エラストマー アズワン品番2-9046-01
1個
419 税込461
当日出荷


めがね併用※:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6595-19
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 有効内寸(mm)193×89×85 外寸法(mm)200×95×140
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


正面からの飛散物を避ける、スプラッシュガードタイプの特殊形状ベント(通気孔)を備えています。
1個ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン安全メガネ
シリコン製のノーズクリップが圧迫感を感じさせません。
アズワン品番1-6954-02 形状一眼型 質量(g)30 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ゴーグル型 仕様JIS規格品メガネ併用可 タイプ-01/防曇・硬質レンズ(TCH)、-02/防曇レンズ(TC)、-03/レギュラー 材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(レンズ)TCH/PC(ポリカーボネート)、TC・レギュラー/アセチロイド 紫外線遮断率(%)TC・レギュラー
1個
2,200 税込2,420
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02 材質PMMA(アクリル樹脂) 有効内寸(mm)100×210×100(×12室) 外寸(mm)425×210×350
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型 仕様メガネ併用可 材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し) 透明 質量(g)84 アズワン品番8-5642-01
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。こめかみの近くまで幅広くガードします。
材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)【つる】115(~最長125) 寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160) 対応ANSI/ISEA Z87.1 紫外線遮断率(%)0.9999 アズワン品番8-451-01
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
欠品中

無気孔型で気密性に優れています。
仕様気孔無、レンズ防曇加工 形状ゴーグル型 質量(g)79 材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(レンズ)アセテート アズワン品番1-8883-11
1個
1,366 税込1,503
当日出荷

オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート) 形状ゴーグル型 質量(g)103 機能メガネ併用可 アズワン品番61-3378-56-77 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
7,290 税込8,019
当日出荷

1個
3,590 税込3,949
10日以内出荷

粉塵、液体飛沫防止に適しています。 UVカット。 両面強力曇り止め。 めがね併用可能です。 滑り止め付ゴムバンド。
仕様●ANSI Z87.1規格品●EN166規格品●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ポリ塩化ビニル●サイズ:W160×D70×H80mm●レンズ:1.8mm厚 アズワン品番67-9332-17
1個
599 税込659
翌々日出荷

1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷

1ケース(10個)
3,910 税込4,301
4日以内出荷

1個
33,500 税込36,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWCLレンズは1つのレンズで多波長を兼用でき、YGレンズは幅広い波長に対応しています。幅広い波長に対応可能なレンズです。
種別レーザ保護めがね
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保護メガネ
形状2眼型 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン アズワン品番2-9049-01
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

アズワン保護メガネ
伸縮式耳かけプラフレームタイプです。
形状一眼型 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 質量(g)37 材質(フレーム)ナイロン アズワン品番8-5052-01
1個
1,390 税込1,529
当日出荷


親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M55は、密閉性が高くやわらかいエラストマーのクッションです。
種別M56-VF-SB 通気孔無し(密閉) アズワン品番3-4790-05
1個
3,740 税込4,114
翌々日出荷

親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M30は、側面の視界を確保するラウンド形状です。
種別M30-VF-SB 通気孔付き(上下) アズワン品番3-4790-04
1個
4,240 税込4,664
12日以内出荷

親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M20Cは、シンプルなデザインのフレームです。
種別M20C-VF-SB 通気孔付き(上部) アズワン品番3-4790-03
1個
3,740 税込4,114
13日以内出荷

親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M10Cは、軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。
1個
3,540 税込3,894
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様レンズ角度・つる長さ調節可 材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、つる/ラバー 質量(g)36 加工防曇加工 アズワン品番8-1806-01
1個
2,340 税込2,574
翌々日出荷


滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン 質量(g)84 規格U EN166 B 2C-1.2 CE、EN 170
1個
8,415 税込9,257
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート) 形状二眼型
1個
1,570 税込1,727
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別SCC アズワン品番1-029-01
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

超硬防曇レンズを使用しております。
アズワン品番61-0080-48
1個
2,800 税込3,080
翌々日出荷