ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効内寸(mm)193×89×85
外寸法(mm)200×95×140
めがね併用可です。
形状ゴーグル型
質量(g)73
規格EN166・EN170適合
機能めがね併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)99.9
紫外線波長(nm)~380
アズワン品番4-5157-01
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
シリコン製のノーズクリップが圧迫感を感じさせません。
アズワン品番1-6954-02
形状一眼型
質量(g)30
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
穴あけ不要!マグネットを使って壁掛けができる蓋付きのゴーグル用ラックです。
メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
全周カバー型フレームで高い防塵効果を発揮します。
鼻にかかる負荷を少なくした軽量レンズです。
仕様軽量型
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(フレーム)アセチロイド
材質(レンズ)CR-39(樹脂)
アズワン品番9-035-21
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌々日出荷
汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型
仕様メガネ併用可
材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)
色透明
質量(g)84
アズワン品番8-5642-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
形状ゴーグル型
仕様JIS規格品メガネ併用可
タイプ-01/防曇・硬質レンズ(TCH)、-02/防曇レンズ(TC)、-03/レギュラー
材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(レンズ)TCH/PC(ポリカーボネート)、TC・レギュラー/アセチロイド
紫外線遮断率(%)TC・レギュラー
フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。こめかみの近くまで幅広くガードします。
材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)【つる】115(~最長125)
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-451-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
3室は個別の蓋で安全保管
種別3室
アズワン品番8-3060-06
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
12日以内出荷
TWCLレンズは1つのレンズで多波長を兼用でき、YGレンズは幅広い波長に対応しています。幅広い波長に対応可能なレンズです。
種別レーザ保護めがね
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状ゴーグル型
質量(g)103
機能メガネ併用可
アズワン品番61-3378-56-77
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
無気孔型で気密性に優れています。
仕様気孔無、レンズ防曇加工
形状ゴーグル型
質量(g)79
材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(レンズ)アセテート
アズワン品番1-8883-11
1個
¥1,366
税込¥1,503
当日出荷
レンズは防曇加工を施しています。
アズワン品番9-5613-01
仕様JIS規格品開閉ベンチレータ付
材質レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム
形状ゴーグル型
質量(g)83
機能防曇加工
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
1個
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
仕様●フレームカラー:ブルー●レンズ:PET-AF●質量:54g●上ひさしサイド付き・ソフトテンプル・めがね併用可・角度調節可●コード番号:104-73711
アズワン品番67-4816-19
1個
¥4,690
税込¥5,159
10日以内出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!
メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで)
メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
質量(g)約50
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
アズワン品番2-9046-01
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
形状2眼型
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン
アズワン品番2-9049-01
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
伸縮式耳かけプラフレームタイプです。
形状一眼型
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
質量(g)37
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番8-5052-01
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム。耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
材質(鼻パッド)シリコン
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
タイプ保護メガネ用
軽量で快適なフィット感です。
つるにソフトパッドを施していますので、装着負担を低減します。
材質本体・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)24
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~385nm)
アズワン品番3-6383-12
特性防傷・防曇
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、飛来物・液体飛沫を防ぎます。
ノーズ部分がフレキシブルに調整可能です。
材質フレーム/ポリカーボネート・PVC、レンズ/ポリカーボネート・防曇加工
質量(g)24
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5144-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オートクレーブによる滅菌が可能で、繰り返しの使用にも便利です。
仕様【オートクレーブ条件】121℃/20分
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D)(mm)160×45(展開時145)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-462-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
防雲性・静電気防止・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。
材質フレーム/PA(ナイロン)、レンズ/ポリカーボネート・キャボットロメレンズコーティング
質量(g)約40
アズワン品番8-5015-11
UV材(%)99.9(400nmまで)
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
Impacto(TM)素材レンズで、通常のポリカーボネイトの5~6倍の耐衝撃強度があります(ANZIZ87.1適合)。柔軟性が高く、締付け感を解消し、長時間使用にも疲れにくいフレームを採用しています。
飛来物・液体飛沫防止用です。
フレームにネジを使用していないので頑丈です。
アズワン品番8-1068-01
仕様欧州規格適合品(EN166:2001)
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)
形状二眼型
質量(g)約45
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌々日出荷
形状一眼型
仕様メガネ併用可
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)約45
一般的なメガネの上からでも装着できます。
つるの角度と長さを調整できます。
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)43
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5143-01
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
耳掛けに滑り止めが付いています。
材質PC(ポリカーボネート)
質量(g)22
アズワン品番1-3214-11
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌々日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン
質量(g)約30
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番2-9047-02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ