ハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズアズワン当日出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステン環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)