丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネルです。
エペラン製ですので、割れや欠けが発生しにくく、長期に渡って使用頂けます。
表面のΦ25孔は内側面に特殊形状を設置しているため、定植した苗の抜けを防止し、安定した栽培が行えます。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):885×585×30● 表面Φ25×64孔の設置●使用例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
アズワン品番67-7112-37
1個
¥5,110
税込¥5,621
5日以内出荷
光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。幅広く使用できるパープル固定光タイプで簡便に培養試験ができます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
種別(i-CUBE) 固定色(パープル)
アズワン品番3-6656-01
1セット
¥194,000
税込¥213,400
翌々日出荷
光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。赤色・緑色・青色それぞれ独立し調色、光量の調節も可能で14万通りのカラーが再現でき植物の成長ステージにあわせた最適な光環境を実現できます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
種別(i-CUBE) プログラム調色
アズワン品番3-6656-02
1セット
¥366,000
税込¥402,600
12日以内出荷
関連キーワード