花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質花崗岩
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
定番商品をリーズナブルな価格でお届けします。
容量(mL)10
種別Φ16×100
アズワン品番1-7520-11
1袋(100本)
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1000
長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
材質セルロース
定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
強度・耐水性はもちろん、太陽の直射にも極めて丈夫です。水田・畑の両方に使用できる排水口が付いています。ポット試験の定番!
仕様1/10000アール(約10万分の1反)
材質白色ハイインパクトスチロール樹脂
上径×下径×高さH(mm)123×116×145
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H89.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調整できます。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7cm、キャスター装着時/H97.6cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。錠付き(鍵×2本付き)
繰り返し・詰め替え対応
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H150.7cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
機能美と耐久性を兼ね備えた定番のラックです。商品陳列やバックヤードに最適。棚は25mm間隔で高さを調節できます。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
仕様●素材:スチール製、クロームメッキ●サイズ:D35.7×H181.2cm●耐荷重:全体/200kg(100kg/段)●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※ゴムハンマー必要●※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。●段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
シューズボックスはエコマーク「家具Ver1.0」認定商品です。(商品認定番号:第04130025号コクヨ株式会社)※中棚は取り外すことは出来ません。※エコマーク※グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合
関連キーワード