「定量供給機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源AC100~240V50/60Hz
精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)
適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)
電源AC100~240V 50/60Hz
精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)
設定値最小:5g
アズワン品番4-803-02
ホッパー容量(L)約5L
1個
¥341,000
税込¥375,100
当日出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
関連キーワード