4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
16,000 税込17,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く) 内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5 出力電圧DC12.8V(MAX) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(mA)280 照度(Lx)(最大) 25000 アズワン品番1-9940-01 光量調節(%)0~100
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷