LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式調光ダイヤル式(手動)
拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm)85×127×35
電源(V)AC100(50/60Hz)
照度(Lx)拡散板無し:40000、拡散板付:10000
光量チェック調光ダイヤル式(手動)
アズワン品番1-2246-01
取付径(Φmm)40~60
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
関連キーワード