挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
材質ステンレス(SUS430)
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
耐久性を良くする為に、亜鉛ダイカスト部位には硬質クロームメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しております。
材質本体・鋏み/ 亜鉛ダイカスト硬質クロームメッキ仕上、その他パーツ・柄部/ ステンレス
仕様鋏み先端部:特殊耐熱ビニール被覆付
付属品スペアキャップ
材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
ロッド径(Φmm)13
アズワン品番1-2900-01
締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304)
仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm
寸法(mm)トレー:257×177
アズワン品番1-6034-01
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。
腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。
材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個)
ロッド径(Φmm)11
挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
全長(mm)370
タイプ片開・極小
締付範囲(mm)2~28
アズワン品番1-7213-05
柄径×長さ(mm)Φ10×145
1個
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー
仕様固定ムッフ付き
全長(mm)133
締付範囲(mm)~77
アズワン品番6-406-11
取付可能ロッド径(Φmm)~19
1個
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
材質アルミニウム合金
ロッド径8mm
1個
¥11,900
税込¥13,090
91日以内出荷
耐熱用樹脂キャップ
材質塩化ビニール
耐熱温度(℃)100
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー
全長(mm)178
角度調整範囲360°
締付範囲(mm)~69
アズワン品番6-405-11
取付可能ロッド径(Φmm)~Φ19mm
1個
¥25,600
税込¥28,160
48日以内出荷
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。360°角度調節が可能です。
材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)
締付範囲(mm)2~28
パイプ外径(Φmm)10
セパラブルフラスコをしっかり固定し、密閉します。
材質アルミダイキャスト・SBRゴム
締付範囲(mm)5~20
アズワン品番3-6069-01
1セット(3個)
¥2,190
税込¥2,409
欠品中
ウォーターバス等での使用に適しています。
材質合金(先端ビニール被膜)
ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30
材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)
寸法(mm)252×121
アズワン品番4-751-01
適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
耐食性に優れています。ガラスチューブを使用しているので180℃までの温度に耐えます。
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。
耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)270
関連キーワード
1
2
次へ