2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂 寸法(mm)【バスケット】416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個 質量(kg)48 容量(L)114 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)519×600×1040 内寸(mm)416×338×846 棚板数(枚)3段 アズワン品番2-5173-01-22 庫内温度(℃)-25
1台
141,000 税込155,100
15日以内出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷