「実験 台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
高さ(mm)1384
奥行(mm)307
高さ(mm)1384
奥行(mm)536
材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、フレーム/スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き、【引手】PP(ポリプロピレン)
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-04
材質ハイインパクトスチロール
寸法(mm)260×350×45
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-05
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。
用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-06
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-08
材質ハイインパクトスチロール
寸法(mm)260×350×45
1個
¥1,584
税込¥1,742
翌々日出荷
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-07
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
¥2,574
税込¥2,831
当日出荷
アズワン品番1-6088-01
付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個
材質外装:アルミ複合板
型式真空ポンプ:ダイアフラム型
寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758
質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板
電源単相100V 50/60Hz
全高(mm)460
キャスター有り
排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24
材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)
材質(棚板)スチール焼付塗装仕上
コンセント仕様3Pプラグ×2個
材質(天板)ステンレス(SUS304)
電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)
到達真空圧力5.3kPa
外寸法(mm)300×222×570
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
1台
¥298,000
税込¥327,800
31日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304
寸法(mm)370×370×512
質量(kg)6.2
耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20
キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)
棚間隔(mm)420
キャスター径(Φmm)50
収納時寸法(mm)370×92×512
アズワン品番1-5994-11
棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)
総耐荷重(kg)約30
1個
¥69,100
税込¥76,010
当日出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。
薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。
各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-02
膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
¥818,000
税込¥899,800
30日以内出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2
セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-01
1セット
¥755,000
税込¥830,500
32日以内出荷
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様水準器付き 3型
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×400×52
耐荷重(kg)約30
板厚(mm)15
アズワン品番1-584-03
1個
¥54,700
税込¥60,170
当日出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-30
1セット
¥6,690
税込¥7,359
13日以内出荷
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)80×40×90
アズワン品番1-3288-01
ねじ穴(Φmm)4.3
取付可能パイプ径(Φmm)13
1個
¥11,900
税込¥13,090
6日以内出荷
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。
壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重約150kg
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム
耐荷重約150kg
仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式
付属品手押しポンプ
材質(天板)鋼板SPCC
固有振動数(Hz)2.5
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できます。付属のタレびんにヨウ素溶液(別売)を小分けするだけで、教室などの実験台のない場所でも個々に実験が可能です。
My実験シリーズ
だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。
パックテスト式の代用デンプン採用。デンプン溶液の作製が簡単です。
試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。
仕様●セット内容:●▼マイクロチューブ:80本●▼プラカップ:40個●▼綿棒:40本●▼代用デンプン(パックテスト式):40本●▼タレびん:40本●※1セット40人分●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-66
1セット
¥8,490
税込¥9,339
10日以内出荷
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
仕様●固有振動数:約54.7Hz●振動減衰効果周波数範囲:約39Hz以下・約77Hz以上
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
質量(kg)約8
耐荷重1200t
サービス分類レンタル
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
実験台横に置いて補助作業台としてご使用いただけます。実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。ストッパー付きキャスターで自由に移動させることができます。
材質天板/フェノール樹脂積層板、支柱/メラミン焼付25mm角スチール
キャスターΦ65mm(ストッパー2個付き)
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
棚間隔(mm)585
机下に薬品を収納できます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)7
全高(mm)1050
天板寸法(mm)450×300
キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番3-5006-01
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000
材質SUS304
寸法(mm)404×585×800
質量(kg)12
耐荷重(kg)15/段
アズワン品番4-5785-01
折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ