28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-94
1セット
969 税込1,066
当日出荷

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
1セット
3,720 税込4,092
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できます。付属のタレびんにヨウ素溶液(別売)を小分けするだけで、教室などの実験台のない場所でも個々に実験が可能です。 My実験シリーズ だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。 パックテスト式の代用デンプン採用。デンプン溶液の作製が簡単です。 試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。
仕様●セット内容:●▼マイクロチューブ:80本●▼プラカップ:40個●▼綿棒:40本●▼代用デンプン(パックテスト式):40本●▼タレびん:40本●※1セット40人分●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-66
1セット
8,490 税込9,339
10日以内出荷

実験着一式のセットです。
仕様(白衣)袖口ひも無し 材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、軍手/ポリエステル・綿 サイズL 胸囲(cm)(白衣)119 肩幅(cm)(白衣)46 袖丈(cm)(白衣)58 着丈(cm)(白衣)110 アズワン品番66-0033-46
1セット
3,890 税込4,279
翌々日出荷

実験着一式のセットです。
仕様(白衣)袖口ひも無し 材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート、軍手/ポリエステル・綿 サイズL 胸囲(cm)(白衣)119 肩幅(cm)(白衣)46 袖丈(cm)(白衣)58 着丈(cm)(白衣)110 アズワン品番66-0033-44
1セット
4,890 税込5,379
翌々日出荷

使い切りの実験着一式のセットです。
セット内容ディスポ白衣、保護メガネ、手袋(2枚)、マスク(個包装)×各1 材質白衣/PP不織布、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート、手袋/ニトリルゴム(パウダーフリー)、マスク/3層タイプ/PP不織布・ノーズクリップ/PE・耳ひも/ポリエステル
1セット
1,820 税込2,002
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い切りの実験着一式のセットです。
セット内容ディスポ白衣、手袋(2枚)、マスク(個包装)×各1 材質白衣/PP不織布、手袋/ニトリルゴム(パウダーフリー)、マスク/3層タイプ/PP不織布・ノーズクリップ/PE・耳ひも/ポリエステル
1セット
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-30
1セット
6,699 税込7,369
13日以内出荷

オームの法則の実験用抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-65
1セット
8,450 税込9,295
7日以内出荷

実験着一式のセットです。
仕様(白衣)袖口ひも無し 材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート サイズL 胸囲(cm)(白衣)119 肩幅(cm)(白衣)46 袖丈(cm)(白衣)58 着丈(cm)(白衣)110 アズワン品番66-0033-45
1セット
4,690 税込5,159
12日以内出荷

特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
アズワン品番3-5340-06 材質ハイインパクトスチロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷




刃長が135mmのため、切れる範囲が通常のはさみの約2倍です。
材質SUS410 全長(mm)250 刃長(mm)135 アズワン品番4-4432-01
1本
4,613 税込5,074
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

糸電話作りの準備は不要 紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。
仕様●セット内容:●▼金具付黒糸(4m):1本●▼金具付白糸(2m):40本●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-98
1セット
2,410 税込2,651
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200 モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L)【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位) 温度調節精度(℃)【オイルバス】±3 最大消費電力(W)【オイルバス】1000 仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
1個
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

電気の利用の実験がリーズナブルにできる 「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-17
1セット
10,400 税込11,440
7日以内出荷

物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-67
1セット
5,630 税込6,193
7日以内出荷

セッケン合成と性質の学習に 湯浴による加熱やろ過などの処理がなく、試薬を順番に混ぜてこねていくだけでセッケンが作れます。 作製時間は約20分。授業の中で実験から考察まで行えます。 型抜きを使ったり、着色料や香料を加えるとさらにセッケンをアレンジできます。
仕様●セット内容:植物油(100g)、溶媒(10g)、砂糖(40g)、片栗粉(30g)、円柱ポリ容器●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-41
1セット
3,640 税込4,004
7日以内出荷

具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。 電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。 日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。 保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て
仕様●材質:プラスチック段ボール製●大きさ(mm):540×270×40(折りたたみ時)/540×300×340(組立時)●※プログラミング教材(電気の利用プログラミング学習セット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-20
1個
6,990 税込7,689
11日以内出荷


皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。 薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。 各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付) アズワン品番4-2349-02 膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
818,000 税込899,800
30日以内出荷

皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2 セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付) アズワン品番4-2349-01
1セット
755,000 税込830,500
32日以内出荷