カテゴリ

  • 医療(4)
    • 作業テーブル 施設用(4)
  • 科学研究・開発用品(88)
    • 実験台周辺用品(49)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • サカエ(61)
  • 山金工業(67)
  • TRUSCO(1)
  • シンコー(1)
  • オリエンタル技研(4)
  • ケニス(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(562)
  • キャニオン(5)
  • ヤマテック(83)
  • ナリカ(81)
  • 武藤化学(28)
  • SFC(エス・エフ・シー)(22)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • Simport(15)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
  • シグマ光機(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • 三商(10)
間口(mm)
  • 450(1)
  • 600(2)
  • 900(2)
  • 1200(1)
奥行(mm)
  • 430(1)
  • 450(4)
  • 485(1)
  • 600(3)
高さ(mm)
  • 700(1)
  • 735(1)
  • 800(2)
  • 850(2)
均等耐荷重(kg)
  • 4(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 30(1)
  • 50(1)
材質(天板)
  • SUS430(1)
  • スチール天板(1)
  • (5)
  • 樹脂(1)
SUS430・スチール天板・木・樹脂
サービス分類
  • レンタル(3)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「実験台」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
年末限定!!サカエ商品SALE

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール式キャビネット アズワンモジュール式キャビネットアズワン
15,000税込16,500
1枚ほか
当日出荷
上下や水平方向、オプションの耐震固定具などでモジュール同士を固定し転落を防止することができます。モジュール式のため、研究室の空いたスペースに応じて組み合わせて使用することも、単独で使用することも可能です。
材質スチール均等荷重(kg)20
折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプ アズワン折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプアズワン
63,900税込70,290
1台
翌々日出荷
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000材質SUS304寸法(mm)404×585×800質量(kg)12耐荷重(kg)15/段アズワン品番4-5785-01折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
ワンタッチゴミ袋 滅菌 アズワンワンタッチゴミ袋 滅菌アズワン
1,990税込2,189
1袋(30枚)
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!実験台に取り付けられます。
仕様γ線滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
39,300税込43,230
1台
当日出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300引出し内寸法(mm)300×212×32材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-04
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
31,500税込34,650
1台
10日以内出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-03
締付金具 アズワン締付金具アズワン
5,990税込6,589
1個
7日以内出荷
ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズ アズワン電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズアズワン
6,699税込7,369
1セット
13日以内出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-30
だ液によるデンプン反応実験セット MY-40 アズワンだ液によるデンプン反応実験セット MY-40アズワン
8,490税込9,339
1セット
6日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できます。付属のタレびんにヨウ素溶液(別売)を小分けするだけで、教室などの実験台のない場所でも個々に実験が可能です。 My実験シリーズ だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。 パックテスト式の代用デンプン採用。デンプン溶液の作製が簡単です。 試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。
仕様●セット内容:●▼マイクロチューブ:80本●▼プラカップ:40個●▼綿棒:40本●▼代用デンプン(パックテスト式):40本●▼タレびん:40本●※1セット40人分●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-66
コンパクトスタンド motte A型 アズワンコンパクトスタンド motte A型アズワン
9,560税込10,516
1個
6日以内出荷
実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-37
パステルカラーテープ アズワンパステルカラーテープアズワン
599税込659
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ アズワン実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズアズワン
21,900税込24,090
1枚
当日出荷から26日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
エンビ製ドレンパン アズワンエンビ製ドレンパンアズワン
10,400税込11,440特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬性に優れたPVC製です。 機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
材質PVCアイボリー
オートウォッシャー カバー付き 本体 アズワンオートウォッシャー カバー付き 本体アズワン
74,400税込81,840
1組
当日出荷
実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー寸法(mm)215×424×214質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)25W内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183アズワン品番4-036-41回転数制御方式アナログツマミ式回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ アズワンPVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズアズワン
78,600税込86,460
1個
当日出荷
耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。 キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個材質PVC質量(kg)9.6キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)サイズ(mm)400×400×662アズワン品番1-4015-02
電気温水器 SEシリーズ アズワン電気温水器 SEシリーズアズワン
99,980税込109,978
1個
46日以内出荷
簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。 ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。 漏電チェッカー付きで安全です。
材質SUS304電源AC100V 50/60Hz
簡易流し台 プラ蛇口 アズワン簡易流し台 プラ蛇口アズワン
2,340税込2,574
1本
当日出荷
容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310質量(g)約130アズワン品番4-1731-11
簡易流し台 アズワン簡易流し台アズワン
11,900税込13,090
1台
当日出荷
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。 ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。 ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。 ドライバー1本で組立が可能です。 屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ アズワン角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズアズワン
25,800税込28,380
1個ほか
当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ アズワン角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズアズワン
18,100税込19,910
1個ほか
当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)399段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
【レンタル】低温循環水槽 アズワン【レンタル】低温循環水槽アズワン
3,390税込3,729
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
温度調節範囲(℃)-20~20電源(V)AC100(50/60Hz) 12/13A外寸(mm)248×448×748
【レンタル】卓上型クリーンフード アズワン【レンタル】卓上型クリーンフードアズワン
1,502税込1,652
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)外寸(mm)1200×750×1200(ブース)有効内寸法(mm)1139×689×1164
【レンタル】インキュベーター(フロントラボ) アズワン【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)アズワン
1,158税込1,274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200寸法(mm)280×270×140電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)温度上昇時間(分)25以下(20→70℃)
実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm アズワン実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mmアズワン
73,500税込80,850
1個
当日出荷
実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304寸法(mm)370×370×512質量(kg)6.2耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)棚間隔(mm)420キャスター径(Φmm)50収納時寸法(mm)370×92×512アズワン品番1-5994-11棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)総耐荷重(kg)約30
ラボ用シリコンマット LSMシリーズ アズワンラボ用シリコンマット LSMシリーズアズワン
1,070税込1,177
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230
卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン卓上型クリーンフード Z-TTシリーズアズワン
181,000税込199,100
1個
当日出荷から30日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂全高(mm)1345(ユニット含む)材質(シート)帯電防止ビニールシート厚さ(mm)0.3仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント風量(m3/min)1電源AC100V 50/60Hz 36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
グラッドネル収納ケース アズワングラッドネル収納ケースアズワン
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)外寸法(mm)285×430×32アズワン品番4-5347-11
静音ステンレス作業台 WSシリーズ アズワン静音ステンレス作業台 WSシリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
ダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-12CS アズワンダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-12CSアズワン
37,200税込40,920
1枚
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板耐荷重30kg(本体に設置時)外寸法(mm)1170×680×6アズワン品番3-4425-43
ダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-9CS アズワンダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-9CSアズワン
33,400税込36,740
1枚
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板耐荷重30kg(本体に設置時)外寸法(mm)870×680×6アズワン品番3-4425-42
ダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-6CS アズワンダクトレスヒュームフード 耐薬作業天板 DL-6CSアズワン
18,400税込20,240
1枚
17日以内出荷
材質フェノール樹脂積層板耐荷重30kg(本体に設置時)外寸法(mm)570×680×6アズワン品番3-4425-41
卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ アズワン卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズアズワン
142,560税込156,816
1台
当日出荷
仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式付属品手押しポンプ材質(天板)鋼板SPCC固有振動数(Hz)2.5
静音ステンレス作業台 アズワン静音ステンレス作業台アズワン
73,900税込81,290
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
恒温スターラーバス 点検検査書付 アズワン恒温スターラーバス 点検検査書付アズワン
249,000税込273,900
1台
12日以内出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。
質量(kg)13槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個ヒーター(W)1000温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)回転数100~1500rpm(個別回転制御方式)外寸法(mm)400×422×314温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21-22撹拌方式噴流撹拌方式
静音ステンレス作業台 WTシリーズ アズワン静音ステンレス作業台 WTシリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重約150kg
静音ステンレス作業台 WHシリーズ アズワン静音ステンレス作業台 WHシリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重約150kg
恒温スターラーバス アズワン恒温スターラーバスアズワン
237,000税込260,700
1台
当日出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
電動昇降実験台 PSAシリーズ アズワン電動昇降実験台 PSAシリーズアズワン
262,000税込288,200
1台
当日出荷
ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。
用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)
消音庫 Xシリーズ アズワン消音庫 Xシリーズアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別縦型アズワン品番3-9135-01
ニューラボベンチ ホワイトカラーH850mm アズワンニューラボベンチ ホワイトカラーH850mmアズワン
48,000税込52,800
1台
10日以内出荷
天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 耐荷重仕様
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら