10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2 セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付) アズワン品番4-2349-01
1セット
755,000 税込830,500
32日以内出荷

皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。 薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。 各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付) アズワン品番4-2349-02 膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
818,000 税込899,800
30日以内出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール 材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

1本ほか
2,130 税込2,343
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
1本
6,590 税込7,249
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)