23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
1台
78,903 税込86,793
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズワンラボラック
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。 アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード 材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1台
115,000 税込126,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃) 仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能) 材質PP 寸法(mm)174×95×52 アズワン品番4-544-01
1袋(5個)
5,690 税込6,259
当日出荷

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 適合チューブ(mL)1.5・2チューブ 穴径(mm)Φ10
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
1袋(20枚)
1,550 税込1,705
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結可能です。
用途オートクレーブ可能
1組(5個)
8,712 税込9,583
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質PP 5色入(赤・黄・緑・青・白) 使用温度範囲(℃)-86~+121
1パック(5個)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304) 適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ オートクレーブの可否
1個
7,030 税込7,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
材質SUS304 寸法(mm)317×111×150 開口寸法(mm)97×97 収納数3 アズワン品番4-4054-01
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。
仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本 材質アルミニウム(酸化被膜コーティング) 寸法(mm)173×90×52 アズワン品番4-756-01
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型 アズワン品番2-717-01
1台
91,900 税込101,090
当日出荷

滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管 材質再生紙(コートボール紙) 寸法(mm)100×65×40 立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3 アズワン品番4-4491-32
1袋(20枚)
2,330 税込2,563
翌々日出荷

滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ 材質再生紙(コートボール紙) 寸法(mm)100×65×25 立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7 アズワン品番4-4491-31
1袋(20枚)
2,330 税込2,563
翌々日出荷



明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック 材質チューブ・ラックケース・プレート/PP 容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1 耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
1ケース(10ラック×12本)ほか
22,000 税込24,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性と防水性があり、実験室で使用する機器やサンプルを安全に持ち運ぶことが可能です。蓋は完全に取り外し可能なため、内容物の取り扱いが容易です。蓋とラックが透明のため内容物の識別が容易です。
仕様本体 材質PP・ABS・ゴム・ステンレス 寸法(mm)406×414×178 規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
1個
59,300 税込65,230
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン移動流し台
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
1個
88,700 税込97,570
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード