「実験用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
アズワン品番1-6424-01
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)200
直径(Φmm)5
サイズ(mm)Φ5×200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)8
直径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)6
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
高さ(mm)130
径(Φmm)40
肉厚(mm)2.3
ねじ口規格(GL)45
アズワン品番4-6727-05
1本
¥4,090
税込¥4,499
翌々日出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。
摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-67
1セット
¥5,630
税込¥6,193
7日以内出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
撹拌棒径(mm)Φ8
ステンレス部径(Φmm)5
羽根の長さ(mm)100
耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。
材質ハイインパクトスチロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
高さ(mm)1384
奥行(mm)307
オームの法則の実験用抵抗セットです。
5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-65
1セット
¥8,450
税込¥9,295
7日以内出荷
アズワン品番1-6088-01
付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個
材質外装:アルミ複合板
型式真空ポンプ:ダイアフラム型
寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758
質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板
電源単相100V 50/60Hz
全高(mm)460
キャスター有り
排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24
材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)
材質(棚板)スチール焼付塗装仕上
コンセント仕様3Pプラグ×2個
材質(天板)ステンレス(SUS304)
電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)
到達真空圧力5.3kPa
外寸法(mm)300×222×570
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
1台
¥298,000
税込¥327,800
31日以内出荷
高さ(mm)1384
奥行(mm)536
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。
薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。
各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-02
膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
¥818,000
税込¥899,800
30日以内出荷
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-38
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
実験着一式のセットです。
仕様(白衣)袖口ひも無し
材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート、軍手/ポリエステル・綿
サイズL
胸囲(cm)(白衣)119
肩幅(cm)(白衣)46
袖丈(cm)(白衣)58
着丈(cm)(白衣)110
アズワン品番66-0033-44
1セット
¥4,890
税込¥5,379
翌々日出荷
実験から重心を確かめよう
重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。
実際に実験して重心を求めることができます。
磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。
消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-66
1個
¥9,860
税込¥10,846
7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
内径(Φmm)11.8
肉厚(mm)1.6
外径(Φmm)15
アズワン品番3-1595-12
1箱(5本)
¥4,670
税込¥5,137
10日以内出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2
セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-01
1セット
¥755,000
税込¥830,500
32日以内出荷
羽根(Φmm)52
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
材質PTFE
ステンレス部径(Φmm)5
実験着一式のセットです。
仕様(白衣)袖口ひも無し
材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、軍手/ポリエステル・綿
サイズL
胸囲(cm)(白衣)119
肩幅(cm)(白衣)46
袖丈(cm)(白衣)58
着丈(cm)(白衣)110
アズワン品番66-0033-46
1セット
¥3,890
税込¥4,279
翌々日出荷
実験着一式のセットです。
仕様(白衣)袖口ひも無し
材質白衣/ポリエステル65%・綿35%、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート
サイズL
胸囲(cm)(白衣)119
肩幅(cm)(白衣)46
袖丈(cm)(白衣)58
着丈(cm)(白衣)110
アズワン品番66-0033-45
1セット
¥4,690
税込¥5,159
12日以内出荷
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)
ステンレス部径(Φmm)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ