31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01 材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)155
1個
1,832 税込2,015
当日出荷

1本
5,150 税込5,665
当日出荷

1個
3,690 税込4,059
当日出荷

1枚
639 税込703
翌々日出荷

押す際の指あてがあり、離す時はバネの力で保持するので使いやすいです。
材質スチール 全長(mm)150 径(Φmm)(最大適合)40 アズワン品番4-4142-01
1個
239 税込263
当日出荷

材質樹脂部/ABS 全長(mm)180 表面抵抗値(Ωcm)10^10以下 アズワン品番3-6856-11
1個
2,871 税込3,158
当日出荷

実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン 厚さ(mm)0.2 耐熱性200℃
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃長が135mmのため、切れる範囲が通常のはさみの約2倍です。
材質SUS410 全長(mm)250 刃長(mm)135 アズワン品番4-4432-01
1本
4,613 税込5,074
当日出荷

F35-5202 レトルト台 Nのはさみ単体です。
仕様●はさみ間隔(mm):15~40●全長(mm):230●※クランプは付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-39
1個
1,860 税込2,046
10日以内出荷

1本
5,570 税込6,127
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本) 温度測定範囲(℃)室温~300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
1個
584 税込642
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性を良くする為に、亜鉛ダイカスト部位には硬質クロームメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しております。
材質本体・鋏み/ 亜鉛ダイカスト硬質クロームメッキ仕上、その他パーツ・柄部/ ステンレス 仕様鋏み先端部:特殊耐熱ビニール被覆付 付属品スペアキャップ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性マーカーで文字等が書き込めます。ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
仕様等方性(片面着磁) 寸法(mm)1020×0.8×1000 表面磁束密度(mT)32以上
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
6,240 税込6,864
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
6,940 税込7,634
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
材質シリコン 耐熱温度(℃)180℃
1枚
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●サイズ:100×100mm●メッシュ数:20●線径:0.35mm●目開き:0.92mm●開口率:52.4%●織方:平織 アズワン品番68-4132-81
1枚
22,000 税込24,200
10日以内出荷

やわらかいシリコン素材のため、すべりづらくしっかりと掴めます。 はさみ部の耐熱温度も高いため、高温の中でも使いやすく便利です。 一体成型で先が抜けないため、異物混入のリスク低減が可能です。
材質ハンドル部/PP、金属部/18-8ステンレス、はさみ部/シリコンゴム 全長(mm)245 質量(g)85g サイズ(mm)(はさみ部)95×40 アズワン品番4-4579-01
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

アズワン金網
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。数量2以上で注文頂いた場合、カットせず出荷致します。(例 数量:5 1m×5m 1枚)
1枚
9,490 税込10,439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,841 税込6,425
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワンクランプF
張力が最大にかかる部分はステンレス製の強力なバネになっています。 腐食に強く、錆び・蒸気・塩分・強アルカリ物質に侵される心配がありません。
材質本体/ 亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ ビニール・グラスファイバー(各1個) ロッド径(Φmm)11
1個
20,200 税込22,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-37
1個
9,560 税込10,516
6日以内出荷

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


顕微測定の試料前処理用です。
セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種 アズワン品番1-5534-01
1個
51,400 税込56,540
15日以内出荷