36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)1100 化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他 耐熱温度(℃)1100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,440 税込1,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
滅菌済み 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法EOG滅菌 サイズ(mm)Φ90×15 アズワン品番1-7484-01 身・フタ厚さ(mm)0.8 径(Φmm)90 高さ(mm)15 仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。 トラスコ品番828-6453 耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
10,500 税込11,550
当日出荷

アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,060 税込4,466
当日出荷

1箱(500枚)ほか
5,140 税込5,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アズワン平底蒸発皿
仕様●材質:硼珪酸ガラス-2(JR-2)●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,790 税込10,769
当日出荷

試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。 オートクレーブ可能です。
収納枚数(枚)6 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE 耐熱温度(℃)260
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
滅菌済み 材質PS 径(Φmm)52 高さ(mm)10 滅菌方法EOG滅菌 アズワン品番2-127-01
1袋(10枚)
1,247 税込1,372
欠品中

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
1枚
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。
1セット(10個)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿ボルト付(M5×12)●皿穴側N極 アズワン品番67-3084-26
1セット(5個)
7,120 税込7,832
6日以内出荷

シャーレのスタッキングが安定します。 岡持ち効果で液面が揺れにくいため、移動や保管に便利です。
材質SUS304
1個
6,760 税込7,436
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿穴側N極 アズワン品番67-3084-25
1セット(5個)
6,280 税込6,908
6日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音声で重量をお知らせ 計量皿にものを載せると自動的に日本語で重量を読み上げます。 主要機能は重量計測と0表示のみのため操作が簡単 コントラストの高い配色とボタンの点が触感での使用を補助
仕様●最大計量(g):3000●最小表示(g):1●精度(g):液晶:±1、音声:±2●計量皿(mm):Φ150●音声機能:自動・手動アナウンス、使い方ガイダンス、過重積載アナウンス、音声オフ機能●大きさ(mm):145×196×41●質量(g):290●電源:アルカリ単4乾電池3個(モニタ用付属)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-52
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 透明 チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
1袋(50枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):5●コード番号:301-0003613 アズワン品番67-4851-91
1枚
59,900 税込65,890
13日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):1●コード番号:301-0003612 アズワン品番67-4851-90
1枚
12,500 税込13,750
13日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):10●コード番号:301-0003614 アズワン品番67-4851-92
1枚
114,000 税込125,400
13日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611 アズワン品番67-4851-89
1枚
6,590 税込7,249
13日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):300●コード番号:301-0003610 アズワン品番67-4851-88
1枚
4,190 税込4,609
13日以内出荷

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1個
14,900 税込16,390
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)