6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※ センサーK型熱電対 温度分解能(℃)1 外寸法(mm)340×260×290 温度設定範囲(℃)100~900 庫内容量(L)0.7
1台
214,000 税込235,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様るつぼ 材質ジルコニウム 耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
8,198 税込9,018
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし) 付属品固定バー×2個、ベントチューブ 適合排気孔Φ40mm以下 幅(mm)(固定可能幅) 330~470 寸法(mm)250×210×200 質量(kg)約4.3 電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m) 消費電力260W 対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等) アズワン品番4-2151-01 脱臭酸化還元白金触媒
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
翌々日出荷