「実験用粉砕機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディー単球ミル アズワン 動画あり
手振りで少量(1g程度)の衝撃粉砕ができます。 筒内のシリンダー棒の上下運動によって粉砕します。 KBr粉末とともに粉砕し、赤外線分光分析に適します。
1個
29,700 税込32,670
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83 質量(kg)12 容量(L)1.5 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き) 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き モーター1500W 電源コード(m)2 サイズ(mm)269×175×380 アズワン品番1-3579-11
1台
482,000 税込530,200
24日以内出荷

質量(kg)約8 回転数(min-1[r.p.m])MAX18000 電源AC100V50/60Hz 外寸(mm)250×250×396 型番HF93 モーター150W 処理量(mL)5~1000 アズワン品番5-3107-12
1個
309,000 税込339,900
欠品中

NR-02 クラッシャー アズワン 動画あり
仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k 材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420) 質量(kg)4.5 回転数(min-1[r.p.m])20000~30000 電源AC100V 50/60Hz 型番NR-02 電源コード(m)2 サイズ(mm)172×136×285 アズワン品番1-9450-05
1個
130,000 税込143,000
24日以内出荷

騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別縦型 アズワン品番3-9135-01
1個
98,900 税込108,790
10日以内出荷