29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源(V)AC100 50/60Hz センサーサーミスタ 温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプマグネットポンプ 運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃)10~80
1台
227,000 税込249,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg)約71 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-7903-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~300
1個
619,000 税込680,900
10日以内出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg)約88 電源(V)AC200(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 アズワン品番2-5178-16 プラグ形状プラグ無し 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~400
1個
835,000 税込918,500
10日以内出荷

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源AC200V 50/60Hz 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
812,000 税込893,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板) 質量(kg)約55 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)20~300(室温) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)20~400(室温) ヒーター容量(W)1150/熱板×2 電源(V)AC200(50/60Hz)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルバススターラー アズワン 動画あり
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター 取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ) 電源AC100V、50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ180×180 安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ 温度精度±2℃ 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御マイコンPID制御 タイマー設定0~99時間59分 ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~200
1台ほか
80,900 税込88,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個 仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 電源AC100V、50/60Hz 内容量(L)約19 センサーK熱電対 ヒーター200W 温度ヒューズ99℃でOFF 記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃)室温+20~80 真空計(MPa)0~0.1 バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)熱板:0~90 寸法(mm)570×380(725)×570、熱板: 200×150 質量(kg)約70 電源(V)AC100 50/60Hz 温度(℃)加熱:室温+20~300 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計遺留針付き・アナログ表示 加重(t)0~15
1個
2,673 税込2,940
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワンオイルバス
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)4.5 材質(本体)SUS430 槽内寸法(mm)225×188×150 外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む 安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 水槽容量(L)5 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~200 アズワン品番1-3147-41
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)約4 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5990-11
1個
64,800 税込71,280
当日出荷

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)218×430×563 質量(kg)約27 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R1234yf アズワン品番4-6512-01 冷却能力(W)(at10):50Hz/320 循環方式密閉系向循環 液槽Φ160×H160mm 約3L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
237,000 税込260,700
翌々日出荷

試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
アズワン品番1-7605-01 仕様庫内温度確認用温度計取付け可能 付属品庫内温度確認用棒状温度計 材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装 質量(kg)9 材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm 電源AC100V 50/60Hz 外寸法(mm)450×400×440 ヒーター容量(W)200 温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度 庫内寸法(mm)422×372×346 対流方式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
1台
80,900 税込88,990
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。 アズワン品番1-3173-02
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180 温度設定範囲(℃)室温+5~80 温度調節精度(℃)±2 回転数(min-1[r.p.m])100~1200 寸法(Φmm)7~10(取り付け可能温度計) 電源(V)AC100(50/60Hz)800W 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)3.2 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)250×250×250 ヒーター容量(W)100 温度設定範囲(℃)室温+5~45 庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

アズワンオイルバス
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)4.3 材質(本体)SUS430 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む 安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~200 アズワン品番1-3149-41
1個
71,900 税込79,090
当日出荷

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850 質量(kg)約7 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(280)※1×266 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5944-11
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等 寸法(mm)357×407×800 質量(kg)約43 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-10~+30 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9) 入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時) 冷媒R32 アズワン品番4-4565-02 循環方式密閉系向循環 液槽Φ280×H280mm 約16L 冷却能力815W(at10℃) 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm) 質量(kg)約32 温度範囲(℃)-20~+20 冷凍機450W 電源(AC100V)50/60Hz 使用液市水・純水・エチレングリコール等 冷媒R448A サイズ(mm)218×430×563 アズワン品番4-4565-01 冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。) 循環方式密閉系向循環 液槽Φ180×H180mm 約4.5L 自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時) タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
1個
224,000 税込246,400
当日出荷

耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
1個
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)