30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。
仕様注ぎ口付 材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂) 容量110mL(3.5オンス) 目盛25mL刻み アズワン品番8-2292-01
1箱(100個)
1,505 税込1,656
当日出荷

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型 材質PP(半透明) 耐熱温度(℃)約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1ケース(100個)ほか
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):50●入数:1個入●材質:PP●重量:30.0g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。 アズワン品番1-4620-24
1個
60 税込66
当日出荷

バキューム成形で、底は凹凸が無くフラットです。
仕様クリーンカップ 材質半透明PP(ポリプロピレン)
1袋(20本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスポタイプの手付きカップです!。積み重ねが可能なため、保管に場所を取りません!
材質PP
1個ほか
84 税込92
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!。ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
材質PP 容量(mL)300 1目盛(mL)25 アズワン品番1-4620-33
1個
40 税込44
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304) サイズ118×136mm 容量(mL)1000 アズワン品番0-1775-02
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):10●入数:1個入●材質:PP●重量:14.3g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。 アズワン品番1-4620-22
1個
28 税込31
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) サイズ90×125mm 容量(mL)500 アズワン品番0-1775-01
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

持ち運んだり、比較するときに便利です。
用途ディスポカップ専用のカップホルダーです。 材質PVC
1箱(6個)
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。 透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。 落とした場合でも割れにくく安全です。
1袋(100個)
1,260 税込1,386
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大手ファーストフード店で採用HOT/COLDカップサイズが変わってももう交換する必要はありません!、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
26,700 税込29,370
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
1袋(100枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)
1,040 税込1,144
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200 アズワン品番61-3517-97
1パック(50個)
6,386 税込7,025
7日以内出荷

耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は26mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)300 アズワン品番61-3517-98
1パック(50個)
9,900 税込10,890
7日以内出荷

T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
1個
129,000 税込141,900
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,530 税込3,883
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)