39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メモリが多く、口径が共通ですので多目的に使えます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
3,515 税込3,867
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

容量(L)10 仕様口外径/Φ54mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)221×217×307 口内径(Φmm)44 アズワン品番5-040-01
1個
2,158 税込2,374
当日出荷

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓なし アズワン品番5-033-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
1個
3,722 税込4,094
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1本
2,970 税込3,267
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE 口内径(Φmm)96
1個
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます。
仕様未滅菌、ラベル無し 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.4
1箱(80本)ほか
5,405 税込5,946
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) アズワン品番62-2706-05
1個
59 税込65
翌々日出荷

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-33
1箱(80本)
6,198 税込6,818
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-30
1箱(200本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-32
1箱(100本)
7,298 税込8,028
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-31
1箱(140本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-35
1箱(40本)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-29
1箱(260本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-26
1箱(80本)
5,098 税込5,608
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-34
1箱(40本)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-27
1箱(40本)
4,098 税込4,508
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-28
1箱(40本)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-22
1箱(260本)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-25
1箱(100本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-24
1箱(140本)
5,598 税込6,158
3日以内出荷


お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-23
1箱(200本)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast) 付属品フィルター(405・450・492・630×各1) 質量(kg)10 電源AC100~240V 50/60Hz 表示タッチパネル式カラー液晶 分解能0.001Abs 光源クオーツハロゲンランプ 波長範囲(nm)340~750 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% サイズ(mm)440×295×225 アズワン品番3-6550-01 精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405) 外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
487,000 税込535,700
当日出荷

PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
1個
209,000 税込229,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間 材質ブロック材質:アルミニウム 質量(kg)17 温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃ 電源(AC V)100~240 50/60Hz ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル 温度設定範囲(℃)0~105 サイズ(mm)270×385×255 アズワン品番4-3839-01 適合容器0.2mLチューブ×96本 プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー) 速度設定0.1~8℃
1個
899,000 税込988,900
翌々日出荷

10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
材質ブロック:アルミニウム 質量(kg)17 電源AC100-240V 50/60Hz ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル 適合容器0.2mLチューブ×96本 サービス分類レンタル
1個
7,190 税込7,909
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)