20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120 材質本体/PP、キャップ/PE 口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
1箱(200個)
17,523 税込19,275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)60
1箱(350個)
15,444 税込16,988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE 滅菌済(個包装)
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装) 容量(mL)160 アズワン品番2-3259-05
1箱(1個×100袋)
11,400 税込12,540
翌々日出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 滅菌γ線滅菌(個包装) 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
699 税込769
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE 寸法(mm)Φ67×83 容量(mL)160 目盛(mL)20~120(20刻み) アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
12,200 税込13,420
翌々日出荷

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4 長さ(cm)【スコップ部】 全長(cm)18
1袋(10個)
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
1個(100個)
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1箱(500個)ほか
51,900 税込57,090
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
1箱(2000個)ほか
32,900 税込36,190
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
1箱(1000個)ほか
22,900 税込25,190
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠 仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10 寸法(mm)360×260×195 質量(kg)8 測定精度±0.2N(±0.4%F.S.) 計測単位N データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト) 測定レンジ50N サンプリング100回/秒 アズワン品番3-824-01
1台
934,000 税込1,027,400
43日以内出荷

アズワンOCE@N APS 300mL
食品機械用H1グレードの浸透剤で分解清掃時に安全を確保しながら使用できます。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。 食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインや食品包装ラインのチェーン等に。
仕様●色:透明●容量(mL):300●容器タイプ:スプレー缶●NSF H1 認定登録●材質/仕上:主成分/合成油●原産国:日本●コード番号:808-2240 危険等級 アズワン品番67-5548-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,030 税込2,233
5日以内出荷

不織布の表面に新規抗ウイルス材のナノ粒子を加工しています。 新規抗ウイルス材の力で、薬剤を使わずにウイルスや細菌を抑制する使い捨てタイプのシートです。 シートは乾いた状態で包装されており、ドライでもウェットでもウイルス・細菌を抑制することができます。 薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策でお困りの方に適した設計です。 吸水性が良く、拭き取り性に優れたコットン素材を使用しています。
用途薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料は、全て安全な食用油脂を使用しており食品に付着しても安心です。厳しい衛生管理のもとに製造された安全な食用油を使用したスプレーです。NSF 3Hを取得。食品工場向きの製品です。※NSF 3Hとは:食品機械用潤滑油の分類。中でも3Hはグリルやフライパン等の上で焦げ付きを防ぐために使われる植物油等,直接食品に接触する目的で使用されるものを示している。無味、無臭で食品に影響を与えにくい。酸化安定性に優れていて、食品の匂い、色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。凝固点、粘度が低く進展性がよい。表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など、農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など、酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど、水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
仕様●容量:480mL●NSF 3H取得 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,990 税込2,189
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
1箱(20個)
58,900 税込64,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
1箱(20個)
58,900 税込64,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm) 入数(枚)100
1袋(100枚)
3,580 税込3,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)