カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(40)
    • 保存缶(7)
    • ポリタンク/扁平缶(12)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • ペール缶(1)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(29)
  • BeHAUS(5)
  • インダストリーコーワ(11)
  • TRUSCO(110)
  • アサヒペン(9)
  • オオモリ(8)
  • 好川産業(8)
  • 瑞穂化成工業(48)
  • 大塚刷毛製造(40)
  • ヨトリヤマ(世取山)(14)
  • 東罐興業(93)
  • エム・あい(81)
  • エスコ(56)
  • マークテック(39)
  • マグナアロイアンドリサーチ(29)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
  • サントリー(22)
  • Chemplex(21)
  • 日本メカケミカル(18)
容量(L)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(7)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(1)
  • 200~300未満(1)
材質
  • 樹脂(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器 缶」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-05タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
10,100税込11,110
1セット
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mmタンク容量(L)20
PFA扁平缶 NR1507シリーズ アズワンPFA扁平缶 NR1507シリーズアズワン
209,000税込229,900
1個
5日以内出荷
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
18Lペール缶用フタ 140シリーズ アズワン18Lペール缶用フタ 140シリーズアズワン
6,130税込6,743
1袋(8個)ほか
10日以内出荷
140・140H用はめ込み式フタ。、内容器(140B)を本体にセットしたまま、フタをセット可能です。
ポリ角容器グレー ノズル付 アズワンポリ角容器グレー ノズル付アズワン
1,460税込1,606
1個
当日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)材質HDPEグレー容量(L)5サイズ(mm)235×145×195アズワン品番4-4176-01
プランジャー缶 SCANシリーズ アズワンプランジャー缶 SCANシリーズアズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズ アズワン角型容器ステンレスキャリー 20L KSK-20シリーズアズワン
25,800税込28,380
1個ほか
当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)431段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズ アズワン角型容器ステンレスキャリー 10L KSK-10シリーズアズワン
18,100税込19,910
1個ほか
当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304間口(mm)399段数1全高(mm)118キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ステンレス保管容器 Rレス アズワンステンレス保管容器 Rレスアズワン
4,790税込5,269
1個
当日出荷から10日以内出荷
角が鋭角なステンレス容器です。蓋がついているため、保管に便利です。
材質SUS304
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズアズワン
1,710税込1,881
1個
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVCタイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)口内径(Φmm)(タンク) 36ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-01
保存瓶 アズワン保存瓶アズワン
5,240税込5,764
1個
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250種別ステンレスフタ付き 1250mLアズワン品番1-3298-16
保存瓶 アズワン保存瓶アズワン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250種別透明フタ付き 1250mLアズワン品番1-3298-15
保存瓶 アズワン保存瓶アズワン
4,060税込4,466
1個
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ仕様ステンレスフタ付き表面処理真鍮クロムメッキ
保存瓶 アズワン保存瓶アズワン
2,670税込2,937
1個
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ仕様透明フタ付き表面処理真鍮クロムメッキ
ダストカン アズワンダストカンアズワン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質外缶/ステンレス(SUS430)、内容器/PP(ポリプロピレン)
イージーアクションポンプ アズワンイージーアクションポンプアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
金属缶用オプショントジブタ アズワン金属缶用オプショントジブタアズワン
419税込461
1個
当日出荷
ステンレスドラム缶容器 アズワンステンレスドラム缶容器アズワン
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。
材質ステンレス(SUS304)
廃液容器保管庫 アズワン廃液容器保管庫アズワン
56,700税込62,370
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
湿度インジケーターカード アズワン湿度インジケーターカードアズワン
11,700税込12,870
1缶(150枚)
当日出荷
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)サイズ(mm)約39×100反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
湿布缶(深型) アズワン湿布缶(深型)アズワン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワンBB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)アズワン(4件のレビュー)
5,039税込5,543
1個
当日出荷
容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付アズワン品番5-033-02口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
ユニオンコンテナー2型 アズワンユニオンコンテナー2型アズワン(25件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
フリージング丸シール容器 アズワンフリージング丸シール容器アズワン
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)材質(フタ)ポリエチレン
18リットル缶セット用 オプション アズワン18リットル缶セット用 オプションアズワン
653税込718
1個
当日出荷
アズワン品番2-8178-11仕様交換内容器(ペ-ル缶用×1個)材質PE(ポリエチレン)
ユニオンコンテナー1型 アズワンユニオンコンテナー1型アズワン(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
扁平缶 活栓付瓶用 傾斜スタンド アズワン扁平缶 活栓付瓶用 傾斜スタンドアズワン
29,300税込32,230
1個
当日出荷
レバースクリューコック アズワンレバースクリューコックアズワン(12件のレビュー)
842税込926
1個
当日出荷
回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。アズワン品番4-5330-01材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ) アズワン大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ)アズワン
295,000税込324,500
1個
103日以内出荷
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
角型容器(目盛りなし) アズワン角型容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
614税込675
1個
当日出荷
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
角型手提瓶(目盛りなし) アズワン角型手提瓶(目盛りなし)アズワン
2,158税込2,374
1個
当日出荷
容量(L)10仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
扁平缶 広口瓶(目盛りなし) アズワン扁平缶 広口瓶(目盛りなし)アズワン
2,376税込2,614
1個
翌々日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE口内径(Φmm)96
扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン扁平缶 広口活栓付瓶アズワン(17件のレビュー)
3,317税込3,649
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
ペット広口瓶 アズワンペット広口瓶アズワン(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET色(本体)クリアその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら