81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アズワン細口角瓶
耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性・安定性に優れています。
用途オートクレーブ可(121℃)本体にキャップおよび内フタは付属していません。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
1本
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み 材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛あり 滅菌γ線滅菌済
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC 穴径(Φmm)90
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタと容器の縁は内側と外側で嵌合(シール)しており、密封性が高いです。 曲げても割れにくく、耐油性・耐熱性・耐薬品性に優れております。 電子レンジでの使用も可能です。
材質PP 使用温度範囲(℃)- 15~110
1袋(50個)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃ 材質PP 耐熱温度(℃)(常用) 110
1箱(2袋×5本)ほか
2,822 税込3,104
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP ねじ口規格(GL)45
1本
2,210 税込2,431
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200 抵抗値10^6Ω
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE 容量(mL)500 1目盛(mL)50
1本
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
1箱(500枚)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
1袋(100枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1箱(10本)ほか
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)ほか
2,911 税込3,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1ケース(100本)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン) タイプ広口 使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)シリコン
1本
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワン 動画あり
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01 材質PP(ポリプロピレン) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
3,663 税込4,029
当日出荷

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。 全光線シャットアウト
材質PP
1パック(2袋×5個)
1,830 税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
1本
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):10●入数:1個入●材質:PP●重量:14.3g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。 アズワン品番1-4620-22
1個
特価
23 税込25
当日出荷

本体、キャップともPFA(PTFE)製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。 耐熱性にも優れています(MAX200℃)。 中栓なしで液漏れしません。クリーンパックした商品です。
材質PFA(PTFE)
1本
4,790 税込5,269
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)110 仕様液漏れテスト合格済
1箱(10本)
2,921 税込3,213
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
1本
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。 積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。 薬品による容器の変形・劣化を防止します。 耐薬品性が飛躍的に向上!
材質PP(表面フッ素化処理)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
1個
38,900 税込42,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。フタの役目を果たすので液体の蒸発や埃の侵入を防ぎ、万一瓶が倒れても液体の流出を防止します。
材質シリコンゴム
1袋(10個)
1,921 税込2,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)