5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
寸法(mm)A:35、B:115、C:20、D:41、E:35 内径×外径(Φmm)蛇口部:8×14 番号303-0002731 オリフィス(mm)8 接続ねじR 3/8 アズワン品番67-4863-17
1個
56,100 税込61,710
欠品中

PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
寸法(mm)A:40、B:130、C:20、D:43、E:40 内径×外径(Φmm)蛇口部:10×15 番号303-0002732 オリフィス(mm)10 接続ねじR 1/2 アズワン品番67-4863-18
1個
71,900 税込79,090
欠品中

PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
仕様●蛇口部(内径×外径):Φ6×Φ12●接続ネジ:R 1/4●サイズ(mm):A:30、B:100、C:17.5、D:36.5、E:30●オリフィス(mm):6●コード番号:303-0002730 アズワン品番67-4863-16
1個
39,500 税込43,450
欠品中