カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(47)
  • 医療(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • NEG(日電理化硝子)(257)
  • フレーバーライフ(154)
  • マルエム[理化学・容器](85)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(33)
  • エムアイケミカル(33)
  • エスコ(32)
  • SIBATA(柴田科学)(29)
  • 大阪ケミカル(27)
  • TGK(東京硝子器械)(25)
  • 馬野化学容器(23)
  • サンプラテック(20)
  • 山崎実業(20)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • 三商(17)
  • EpoChemical(13)
  • TARSONS(13)
  • Kartell(カルテル)(12)
  • Thermo Scientific Nalgene(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器 5ml」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン(1件のレビュー)
57税込63
1本ほか
翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
バイアルホットシェーカー アズワンバイアルホットシェーカーアズワン
240,000税込264,000
1台
翌々日出荷
バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
スチロールスクリュー管瓶 1箱 アズワンスチロールスクリュー管瓶 1箱アズワン
26,829税込29,512
1箱(450本)
33日以内出荷
肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓 アズワンスクリュー管瓶用穴付きゴム栓アズワン
699税込769
1個
翌々日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ アズワンねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズアズワン
24,900税込27,390
1箱(10袋×10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP茶褐色
PFAバイアル オートサンプラー使用可能 アズワンPFAバイアル オートサンプラー使用可能アズワン
3,040税込3,344
1本
翌々日出荷
耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ材質PFA
ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット アズワンワンタッチキャップ 中栓付 50本セットアズワン
9,690税込10,659
1袋(50個)
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
ステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズ アズワンステンカップサンプラー 80mL SS-CSSシリーズアズワン
129,000税込141,900
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
T型ハンドルのスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く構造のため、希望深度でサンプリングできます。、オールSUS316製で、シャフトは容器内底でのネジ固定式のため分解・洗浄可能です。、<採水方法>、1:T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度まで挿入します。、2:2つのT型ハンドルを握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内へ流れ込みます。、3:ハンドルを元に戻して採水液を格納します。、4:サンプラーを取り出します。、5:再びハンドルの距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフトから取り外します。
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
19,008税込20,909
1ケース(160本)
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
13,365税込14,702
1ケース(50本)
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
レッドタッチスプレー 225mL アズワンレッドタッチスプレー 225mLアズワン
2,410税込2,651
1本
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252アズワン品番67-5548-43
プラ軟こう壺(深型) 1箱100個入 青 EOG滅菌済 アズワンプラ軟こう壺(深型) 1箱100個入 青 EOG滅菌済アズワン
2,445税込2,690
1箱(100個)
12日以内出荷から33日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
採血管冷却保冷容器 キューブクーラーR アズワン採血管冷却保冷容器 キューブクーラーRアズワン
34,900税込38,390
1セット
23日以内出荷
採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。アズワン品番65-8735-89
スクリュー瓶 白 3121シリーズ アズワンスクリュー瓶 白 3121シリーズアズワン
9,590税込10,549
1セット(100個)ほか
24日以内出荷
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
51,400税込56,540
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
校正証明書JCSS校正
EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
15日以内出荷
カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズ アズワン石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズアズワン
31,900税込35,090
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入アズワン
23,900税込26,290
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済 アズワンスクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済アズワン
12,870税込14,157
1箱(5袋×10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワンメスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付アズワン
17,500税込19,250
1個
26日以内出荷
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
温度計付き比重瓶 023.03シリーズ アズワン温度計付き比重瓶 023.03シリーズアズワン
18,612税込20,473
1本
当日出荷から10日以内出荷
ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス温度(℃)(目盛単位)0.5温度測定範囲(℃)10~40
広口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
4,390税込4,829
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
3,990税込4,389
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
プッシュバイアルSCC PVシリーズ アズワンプッシュバイアルSCC PVシリーズアズワン
5,590税込6,149
1パック(5袋×10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
広口瓶SCC アズワン広口瓶SCCアズワン
2,490税込2,739
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
細口瓶SCC アズワン細口瓶SCCアズワン
2,490税込2,739
1パック(2袋×5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
ポリ軟こう瓶SCC アズワンポリ軟こう瓶SCCアズワン
4,790税込5,269
1パック(2袋×5本)ほか
当日出荷
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/LDPE
メジャーシールカップ M1-076シリーズ アズワンメジャーシールカップ M1-076シリーズアズワン
6,386税込7,025
1パック(50個)
7日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200アズワン品番61-3517-97
低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理 アズワン低溶出バイアル瓶 VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理アズワン
6,220税込6,842
1箱(10本)
当日出荷
サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
PFAバイアル用ハンドレンチ 1個入 アズワンPFAバイアル用ハンドレンチ 1個入アズワン
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷
ハンドレンチを使用することでバイアルの開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
種別ハンドレンチアズワン品番3-9787-11
PFAバイアル PFA製 アズワンPFAバイアル PFA製アズワン
7,290税込8,019
1本
当日出荷
耐薬品性に優れています。別売のハンドレンチを使用することで開閉が容易に行えます。(推奨ハンドレンチ数…15mL/2個、30mL/1個)
PFAミニバイアル 耐薬品性 アズワンPFAミニバイアル 耐薬品性アズワン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
シンチレーション用バイアル アズワンシンチレーション用バイアルアズワン
53,999税込59,399
1箱(2000個)
6日以内出荷から31日以内出荷
自動サンプルチェンジャーの中で確実にローディングされるようキャップには溝が刻まれています。石油化学製品ため40K由来のバックグラウンドがありません。ガラスバイアルに比べ低バックグラウンド、高計数効率です。DINを主溶媒とする高引火点カクテルで使用可能です。
A点眼容器 アズワンA点眼容器アズワン(48件のレビュー)
1,980税込2,178
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
チューブローテーター用5mlホルダー アズワンチューブローテーター用5mlホルダーアズワン
16,700税込18,370
1個
当日出荷
仕様適用容器(mL):5チューブ用、容器架数:24個アズワン品番1-5182-12
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
19,100税込21,010
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
秤量管 アズワン秤量管アズワン(1件のレビュー)
1,089税込1,198
1個
当日出荷
噴霧容器 (未滅菌) アズワン噴霧容器 (未滅菌)アズワン
4,590税込5,049
1式(100本)
7日以内出荷
ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン
ニューディスポカップ(箱売り) アズワンニューディスポカップ(箱売り)アズワン(9件のレビュー)
1,871税込2,058
1ケース(100個)
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら