「密閉容器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
気密性に優れた保管用ボックスです。
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)PS(ポリスチレン)
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(止具)ナイロン
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
UDパッキン(ベロ付き)ですので、脱気(真空)解除が容易です。
取っ手付きです。
材質本体・フタ/ソーダ石灰ガラス、パッキン/シリコン、金具・取っ手/SUS304
容量(L)2
アズワン品番5-139-13
口内径×胴径×高さ(mm)Φ85×130.5×233
1個
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
高い密閉性があります。
開封確認リング付きのフタで密閉・開封の確認が可能です。
材質PP
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-2Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)250
アズワン品番61-3518-30
1個
¥297
税込¥327
当日出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)500
アズワン品番61-3518-31
1個
¥406
税込¥447
当日出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):270×270×228●内容量(L):20
アズワン品番67-7238-53
1個
¥2,069
税込¥2,276
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は25mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)200
アズワン品番61-3517-97
1パック(50個)
¥6,386
税込¥7,025
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):453×356×487●有効内寸(mm):382×295×451●内容量(L):57.1●圧縮荷重:3.33kN(340kgf)
アズワン品番67-7238-78
1個
¥5,297
税込¥5,827
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):346×346×393●有効内寸(mm):248×248×358●内容量(L):25.9
アズワン品番67-7238-61
1個
¥2,970
税込¥3,267
5日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できます。ディスポーザブルタイプの目盛付密閉容器です。目盛単位は26mlでサンプル保管に最適です
容量(mL)300
アズワン品番61-3517-98
1パック(50個)
¥9,900
税込¥10,890
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×330×365●有効内寸(mm):416×283×340●内容量(L):42.8●圧縮荷重:3.32kN(339kgf)
アズワン品番67-7238-73
1個
¥4,128
税込¥4,541
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):397×297×297●有効内寸(mm):322×237×262●内容量(L):21.1●圧縮荷重:3.53kN(360kgf)
アズワン品番67-7238-59
1個
¥2,742
税込¥3,016
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):560×420×416●有効内寸(mm):480×340×385●内容量(L):67.7
アズワン品番67-7238-82
1個
¥5,425
税込¥5,968
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):476×331×499●有効内寸(mm):410×279×474●内容量(L):59●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番67-7238-81
1個
¥5,019
税込¥5,521
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):476×335×366●有効内寸(mm):413×283×335●内容量(L):42.6●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
アズワン品番67-7238-74
1個
¥4,128
税込¥4,541
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):471×320×354●有効内寸(mm):420×281×324●内容量(L):40.6●圧縮荷重:4.18kN(426kgf)
アズワン品番67-7238-71
1個
¥3,752
税込¥4,127
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):460×322×465●有効内寸(mm):350×217×443●内容量(L):42.3●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番67-7238-70
1個
¥4,099
税込¥4,509
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×256×329●有効内寸(mm):293×213×302●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)
アズワン品番67-7238-57
1個
¥2,574
税込¥2,831
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):331×321×301●有効内寸(mm):270×270×274●内容量(L):21.9
アズワン品番67-7238-55
1個
¥2,534
税込¥2,787
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):482×335×389●有効内寸(mm):401×254×357●内容量(L):42●圧縮荷重:3.25kN(332kgf)
アズワン品番67-7238-68
1個
¥4,643
税込¥5,107
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):363×348×389●有効内寸(mm):290×290×357●内容量(L):33.7●圧縮荷重:4.97kN(507kgf)
アズワン品番67-7238-62
1個
¥2,762
税込¥3,038
5日以内出荷
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。
耐衝撃性に優れています。
周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。
指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。
指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)
サイズ(mm)約39×100
反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf)
アズワン品番67-7238-58
1個
¥2,534
税込¥2,787
5日以内出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
1個
¥174,000
税込¥191,400
翌々日出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
理化学研究所と共同開発した脱水溶媒向けの密閉ボトルキャップです。試薬瓶にそのままかぶせることで、試薬の使用期間を飛躍的に伸ばすことができます
アズワン品番1-7542-04
材質シリコンゴム
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)-40~+425
引火点(℃)120
外観無色透明・無臭 液体
流動点(℃)‐55.0
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)4~6
アズワン品番4-4664-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1パック
¥22,620
税込¥24,882
当日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き
材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)
寸法(mm)本体/240×250×160
アズワン品番4-6373-01
ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:75
アズワン品番4-6371-01
有効内寸法(mm)Φ63×120
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:100
アズワン品番4-6371-02
有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ