51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,268 税込2,495
4日以内出荷

種別(グリッターバグ) 専用ACアダプター(1個) 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番0-5416-15
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷

1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP 電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-61 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。
タイプデジタル制御 種類ステッピングモーター 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ) アズワン品番4-795-01
1個
51,900 税込57,090
翌々日出荷

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個 質量(kg)約1 サイズ165×153×43mm 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m) 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 アズワン品番1-4130-22 マグネット強度約0.1T
1個
44,900 税込49,390
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)223×303×58 プレート寸法(mm)193×213 モーター高出力DCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式 マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])60~1200 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスターラー。
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 撹拌容量(mL)50~10000 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)224×285×58 電源コード(m)約2
1個
248 税込273
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート 適合ふるい:Φ75mm×3~5段 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取り付け時) 電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属) 回転数1000~2500rpm
1個
376 税込414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 質量(g)約910 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 最大風量(m3/min)3.68 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) 入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
1個
416 税込458
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
1個
88,400 税込97,240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
1個
545 税込600
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])200~900 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
79,900 税込87,890
当日出荷

メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。 乾電池で使用するほか別売りのACアダプターでの使用も可能です。 別売りのラインコードを使用してパソコン等から音声や効果音を取り込むことが可能です。 防雨構造なので屋外にも設置が可能です。(乾電池使用時)
仕様●サイズ:100×340×45mm(背面突起物除く)●重量:600g(乾電池除く)●構造:防雨型●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売り)又は専用ACアダプター(別売り)●録音時間:最大10秒間 アズワン品番68-0320-19
1台
14,800 税込16,280
6日以内出荷

仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s 質量(kg)20 材質(本体)スチール(粉体塗装) 電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz) タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒) サイズ(mm)390×260×310 アズワン品番2-4219-01
1個
344,000 税込378,400
当日出荷

ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~10000 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)224×285×58 電源コード(m)約2
1個
297 税込327
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
1台
337 税込371
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84 付属品専用ACアダプタ 適合撹拌子長さ(mm)/4~10 電源(V)AC100~240、50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 モーターDCモーター 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-2954-01 マグネットネオジ磁石
1台
81,400 税込89,540
翌々日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg)約3 電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力約18W プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 回転数MAX約1500(rpm) 本体サイズ(mm)503×400×50 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T サービス分類レンタル
1個
337 税込371
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304 質量(kg)約2.5 電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属) 消費電力約12W プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 回転数MAX約1500(rpm) 本体サイズ(mm)343×400×50 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T サービス分類レンタル
1個
267 税込294
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 校正証明書点検・検査書
1個
53,900 税込59,290
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)。用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
1台
624 税込686
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
1台
248 税込273
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1000 撹拌容量(mL)最大50×10 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-2954-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
93,400 税込102,740
15日以内出荷

マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
1台
208 税込229
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
1台
149 税込164
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
337 税込371
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
376 税込414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
121,000 税込133,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42-22 校正証明書点検・検査書
1個
126,000 税込138,600
15日以内出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
376 税込414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
1台
133,000 税込146,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
109,000 税込119,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m 校正証明書点検・検査書
1台
121,000 税込133,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し動作のプログラム制御が可能です。角度指定運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
タイプ角度制御タイプ 種類ステッピングモーター 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター) アズワン品番4-795-02
1個
124,000 税込136,400
翌々日出荷