14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,250 税込1,375
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
寸法(mm)329×262×9 材質導電性PP(ポリプロピレン) 本体寸法(mm)329×262×9 アズワン品番1-7856-01
1枚
644 税込708
当日出荷

コードレスタイプのリストストラップです。バンドは導電繊維入りゴムバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質(バンド) ゴム(導電繊維入) 寸法(mm)28×40×14 質量(g)約22 アズワン品番1-5248-01
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
1個
1,910 税込2,101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類ベタ目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω)108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290 材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 寸法(mm)Φ480×400~540 質量(kg)約4.2 キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω アズワン品番4-467-01
1脚
24,510 税込26,961
当日出荷

コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8 コードあり 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1個
1,160 税込1,276
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 質量(kg)約6.2 直径(Φmm)(座面)290、(リング)400 キャスターΦ50mm(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能(上下)ガススプリング式 サイズ(mm)Φ480×455~610 アズワン品番4-467-02
1個
28,790 税込31,669
当日出荷

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14 コードあり 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1個
3,420 税込3,762
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下 材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車 寸法(mm)600×400×118 質量(kg)2.7 キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪) 耐荷重(kg)100(均等荷重) アズワン品番4-5784-01
1台
9,990 税込10,989
翌々日出荷

アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
68,100 税込74,910
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)