多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
細かい作業時、部品がこぼれにくいです。
静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下
材質導電性PP(フィラー入)
材質導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)453×299×45
表面抵抗値(Ω)106以下
アズワン品番1-7445-01
有効内寸法(mm)436×282×33
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,320
税込¥3,652
欠品中
関連キーワード