「小分け 容器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小ロットなので、在庫スペースを取りません。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
口径(Φmm)32
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
スクリュー径(Φmm)32
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9
材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装
電源AC100~240V 50/60Hz 0.02A
アズワン品番4-4489-04
設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
1式
¥87,900
税込¥96,690
翌々日出荷
関連キーワード