キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
スピンドルスピードは材質に合わせて5段階調整できます。ワークテーブルは可動式で、上下昇降と左右45°の傾斜ができます。
種別201×308×630
アズワン品番2-016-02
1台
¥79,200
税込¥87,120
10日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
コンパクトなデザインで設計され、小スペースでの利用が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
仕様攪拌機能回転数:最大1200rpm 容量:最大1L コントローラー:フィードバック制御 材質:ABSプレート トッププレート寸法:110×110 電源:100V 50/60Hz
アズワン品番65-3719-80
1台
¥17,200
税込¥18,920
12日以内出荷
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840
キャスターΦ50.8mm×4個
材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)
材質(台)PP
キャスター径(Φmm)50.8
材質(ハンドル)スチール
折りたたみ寸法(mm)390×810×120
騒音対策○
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度設定範囲(℃)室温+7~60
振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220
庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ160)
外寸(mm)491×296×291
振盪台寸法(mm)262×200
撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
振幅(mm)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力3W
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25(使用環境による)
4面ヒーターにより均一かつ短時間の加熱が可能で、900℃まで15分、1100℃まで25分で到達します(無負荷時)。上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。
内寸法(mm)120×200×105
温度制御方式PID制御
最高使用温度(℃)1100
外装粉体塗装スチール
温度設定範囲(℃)0~1100
アズワン品番4-2209-11
最高温度到達時間35分
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×175×100
温度分布精度±10℃(無負荷時)
温度設定単位1℃
温調器精度(℃)±1(無負荷時)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示
ストローク(mm)(熱板) 0~90
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)(加熱)300
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
温度調整方法PID方式
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個
仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚・棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸法(mm)180×240×220
型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)
センサーK熱電対
安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式マイコン式PID制御
棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)
外寸法(mm)250×320×400
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5421-41-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
¥102,300
税込¥112,530
当日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6071-11-20
校正証明書一般校正
1台
¥67,900
税込¥74,690
14日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)
アズワン品番1-6071-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥70,400
税込¥77,440
14日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)
アズワン品番1-6071-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥70,400
税込¥77,440
14日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)145(電池込み)
精度F.S±3%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
単位Pa,hPa
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント
保管温度(℃)-20~60
最高操作温度(℃)0~40
最高許容圧力(hPa)30
圧力表示ゲージ圧
サービス分類レンタル
16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)
付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)
外寸(mm)240×251×351
センサーK熱電対
電源コード(m)2(3Pプラグ)
内装セラミックファイバー
外装スチール塗装
ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)
アズワン品番1-6032-01-22
プログラム機能16ステップ・4パターン
庫内容量(L)2
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
1台
¥216,000
税込¥237,600
15日以内出荷
実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01
付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個
材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール
質量(kg)約22
引出し数50mL用4段
外寸法(mm)429×400×462
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥116,700
税込¥128,370
当日出荷
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質ステンレス(SUS304)
仕様取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm
寸法(mm)トレー:257×177
アズワン品番1-6034-01
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150
温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)210×110×37
対流方式自然対流方式
温度分布精度±1℃以内
アズワン品番2-5834-01
質量(g)360
電源AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95
内装アルミニウム
外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)255×205×95
温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
音量調節、端子台が一体になった小型電子ブザーです。2種類のブザー音より選ぶ事ができます。
種別ブザー(スタンド付)
アズワン品番4-580-01
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃)-10~65
最小表示(℃)±0.1~0.5(設定/無負荷時)
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)約525×340×190(水槽)
内寸(mm)約425×295×170(水槽)
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。
小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)
寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2
風量1.0m3/min以上×2台
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
温度調節範囲(℃)室温+5~70
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
寸法(mm)280×270×140
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
温度上昇時間(分)25以下(20→70℃)
実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い
試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。
コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。
台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。
普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ
支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構
場所を取らずに収納できる省スペース設計
ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-37
1個
¥9,560
税込¥10,516
6日以内出荷
使いやすい小型のインキュベーターです。
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V50/60Hz1A
内寸法(mm)312×220×157
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度分布37℃時2
外寸法(mm)491×296×291
温度設定範囲(℃)室温+5~60
温度設定単位1.0℃
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース
寸法(mm)50.9×24.7×132.9
分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)
機能オートパワーオフ、バックライト、データホールド
サンプリング1回/秒
アズワン品番2-3365-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥40,800
税込¥44,880
14日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ測定のみ
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
スリム設計の小型LED照明灯です。
サインや標識の夜間ライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●タイプ:Uバンド取付●取付タイプ:支柱Φ60.5mm●支柱Φ60.5mm取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1574
アズワン品番67-5601-80
1台
¥74,025
税込¥81,428
12日以内出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。
サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)
表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。
小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
材質交換用シャーレ:PS
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)120×60×58
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
関連キーワード
1
2
3
次へ