5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm)491×296×291 内寸(mm)312×220×157 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃)室温+5~60 アズワン品番1-6035-11 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11 付属品棚板2枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ABS樹脂成形品 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3W 棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
欠品中

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01 付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg)3.2 材質(本体)AS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)約1.8 外寸法(mm)250×250×250 ヒーター容量(W)100 温度設定範囲(℃)室温+5~45 庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く 対流方式軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷