庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)365
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)22
外形寸法(mm)490×382×750
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8×2P
殺菌灯15W×2灯
棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
アズワン品番1-7657-02
庫内寸法(mm)430×260×600
1個
¥112,000
税込¥123,200
当日出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec
質量(kg)5.5
温度範囲(℃)リッド温度範囲:30~115
感度検出感度:1コピー
温度精度温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃
検出器高感度光電センサー
光源長寿命LED
波長(nm)励起波長:460~550
電源(AC V)100~240 50/60Hz
校正校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET
ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル
サンプル量0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2
温度設定範囲(℃)0~100
サイズ(mm)267×300×198
温度変動±0.1℃
アズワン品番4-3838-01
反応10~100uLが必要
発光波長(nm)蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
1個
¥1,230,000
税込¥1,353,000
翌々日出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!
仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃
寸法(mm)267×190×115
質量(kg)2.6
温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF
温度調節精度±0.3℃(at55℃)
温度表示精度±0.1℃
温度設定範囲(℃)4~100
アズワン品番4-2886-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥377,000
税込¥414,700
当日出荷
関連キーワード