任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御
質量(g)410
電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本
型番アクノ・プラス
安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)
サイズ(mm)145×160×118
アズワン品番2-1715-01
タイマー10分以内可変
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター
付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
質量(kg)1
サイズW160×D210×H130mm
回転数(min-1[r.p.m])1000~12000
電源AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)
タイマー設定15秒~99分
アズワン品番3-6731-01
回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
関連キーワード