「小型冷凍装置」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃
循環方式密閉系向循環
使用液市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)(循環)11
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー1分~99時間(1分単位)
機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力外部温度センサー入力端子
外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)9
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)-20~+30
電源単相AC100V±10% 50/60Hz
仕様温度コントローラー
温度範囲(℃)-20~+30
制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m
設定温度範囲-20~+30℃
アズワン品番1-3190-01
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
関連キーワード