4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)300×350×90 接続口径(Φmm)Φ75 アズワン品番3-4064-13
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175 質量(kg)12 消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9 外寸法(mm)524×225×248 アズワン品番3-4066-02
1セット
122,000 税込134,200
翌々日出荷