6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
測定範囲(℃)-40~+250 寸法(mm)70×40×175 精度(℃)-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ 分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外) サンプリング周期2回/秒 センサーサーミスター 材質センサー(プローブ):ステンレス(SUS304) 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 付属品標準センサー×1本 コード長さ(m)約1
1台
188 税込207
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本 電源単4乾電池×2本 測定範囲(℃)-40~+250 センサーサーミスター 精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー サンプリング周期2回/秒 センサーコード長(m)約1 サイズ(mm)70×40×175 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 材質(プローブ)ステンレス(SUS304) サービス分類レンタル
1台
409 税込450
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本 電源単4乾電池×2本 測定範囲(℃)-40~+250 センサーサーミスター 精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外) 機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー サンプリング周期2回/秒 センサーコード長(m)約1 サイズ(mm)70×40×175 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 材質(プローブ)ステンレス(SUS304) サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本 材質【プローブ】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)70×40×175 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~+250 コード長さ(m)約1 精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ センサーサーミスター 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) サンプリング周期2回/秒 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 校正証明書一般校正
1台
30,500 税込33,550
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250 校正証明書一般校正(中国語)
1台
33,000 税込36,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250 校正証明書一般校正(英語)
1台
33,000 税込36,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)