8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
1個
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。 清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。 非常にコンパクトで設置が容易です。
1個
88,400 税込97,240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
校正証明書一般校正
1個
1,018 税込1,120
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
1個
787 税込866
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
付属品ACアダプター USB Type-C(+5V) 寸法(mm)135×105×69.1 測定範囲Class1,000~100,000 質量(g)約510 測定方式光散乱方式 出力方式アラーム出力、アナログ出力 センサー60秒合計値 電源電圧(V)ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%) 機能温湿度計測機能 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485) 単位pcs/m3、pcs/cf、pcs/L アズワン品番4-6513-01 サンプリング方式ファンにより吸引 粒子径(μm)メイン0.5以上/サブ5以上 時間(s)データ更新:1
1個
245,000 税込269,500
翌々日出荷

AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0~700 アズワン品番65-2166-79-20 校正証明書一般校正
1個
40,700 税込44,770
11日以内出荷

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上) 付属品ACアダプター 寸法(mm)120×46.5×87 質量(kg)約0.21 ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1 測定方式光散乱方式 アナログ出力 電源電圧(V)12~24 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信:× 単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番4-3762-01-20 サンプリング方式ファンによる吸引 粒子径(μm)検知粒子:0.3以上 校正証明書一般校正
1個
114,400 税込125,840
16日以内出荷

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上) 付属品ACアダプター 寸法(mm)120×46.5×87 質量(kg)約0.21 ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1 測定方式光散乱方式 アナログ出力× 電源電圧(V)12~24 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi) 単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番4-3762-02-20 サンプリング方式ファンによる吸引 粒子径(μm)検知粒子:0.3以上 校正証明書一般校正
1個
128,500 税込141,350
16日以内出荷