左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W33×D10×H16.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-78
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W73×D21×H36.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-80
1セット
¥36,900
税込¥40,590
4日以内出荷
左右両方向の確認がスムーズに。T字路などの衝突防止に。店舗はじめ病院・学校・オフィス・物流倉庫などあらゆる場所で有効に使えます。
仕様●素材:アクリル●サイズ:W53×D16×H26.5cm●取付金具・取付ビス×各3 カットクッション×1枚付き
アズワン品番65-8119-79
1セット
¥26,400
税込¥29,040
4日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-571-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥162,000
税込¥178,200
翌々日出荷
関連キーワード