3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。 材質(センサーシース)SUS316 ケーブル長(m)2 接続(容量)抵抗負荷MAX15A センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm 温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式) 温度調節精度±0.3%FS±1digit 安全機能過昇防止リレー
1個
52,700 税込57,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
温度設定範囲(℃)0~999 最小表示単位1℃ 寸法(Φ×mm)3.2×200(センサー) 外寸(mm)135×145×95 電源(V)AC95~240(50/60Hz)15A 付属品単相100V・単相200V用電源コード 各2m ※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。
1個
343 税込377
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)