3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海産物出荷用サンテナー。エビが潰れない丁度いい深さで、ナマコなど軟体物の巻き付きを防止する細かいメッシュ形状を備えています。
仕様●材質:PP●外寸(mm):539×354×191●有効内寸(mm):471×286×179●内容量(L):26.8●圧縮荷重:7.5kN(760kgf)※サンテナーA#39フタ設置時 アズワン品番67-6648-90
1個
3,544 税込3,898
5日以内出荷

保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

収納数上段30冊・下段30冊(背幅28mm) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)15.3 規格カルテブックA4、B5共用 キャスター約Φ100mm(ストッパー無し)、埃巻き込み防止カバー付き 耐荷重70kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×310×1000 アズワン品番0-046-07
1個
237,600 税込261,360
30日以内出荷