発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。
材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
仕様(裁断方法)レーザーカット
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。
持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。
透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。
外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。
※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。
※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。
※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。
※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。
※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。
アズワン品番7-3199-01
持ち手寸法(mm)約25×600
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
仕様撥水・静電気防止加工
材質PA(ナイロン)100% タフタ
サイズ本体/(幅)1420×(前身丈)1010×(長さ)1500mm、首周り/540mm(マジックテープ付き)
起毛生地のベルベットなので光の反射と透過が起きにくい構造です。
材質組成:綿100%
色黒
防炎性能試験番号AO 090353
高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています。
燃やしても有害なガスが発生しません。
材質レーヨン100%
形態4ツ折
発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。
仕様●サイズ:1600mm×5m●材質:マイクロファイバー(ポリエステル70%、ナイロン30%)●裁断方法:レーザーカット●クリーン洗浄、クリーンパック済み●制電加工済み●遮光率99.9%
アズワン品番67-6302-51
1枚
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
吸湿性に優れ、皮膚を刺激しません。保温性・通気性がありホコリや毛玉の心配がありません。丈夫な二重織仕上げで毛が抜けにくく、水洗いができます。
混率(%)綿100
幅×長さ(mm)1400×2000
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーが付いています。
袖と股下は長めになっています。
色白
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
機能粉体防護
素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
割烹着タイプで 体の正面をフル カバーできます。
袖口は5cm幅の ゴムを使用し手 首にフィットし ます。
色黄
アズワン品番1-7044-01
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(35g/m2)
袖丈(cm)64
総丈(cm)113.5
胴囲(cm)140
1枚
¥709
税込¥780
当日出荷
サイズフリーサイズ
仕様滑り止め無し
材質PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布(40g/m2)
区分使い捨て
タイプロング
アズワン品番1-7045-11
1箱(100枚)
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
γ線滅菌をおこなった遮光布です。発塵を抑えるためレーザーカット、クリーン洗浄、クリーンパックされた製品です。材料はワイパーとしても使えるマイクロファイバーを採用しました。
材質PP(ポリプロピレン)、スパンボンド不織布(40g/m2)
サイズフリー
アズワン品番1-7045-61
1ケース(100枚×6箱)
¥28,900
税込¥31,790
翌々日出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
使いきりの不織布白衣・マスク・ヘアキャップの3点セットです。
来訪者用に適したウェアセット
仕様(白衣)前ファスナー/袖口ゴムタイプ、(マスク)3層構造/耳掛けタイプ
材質(白衣)不織布/PP、ゴム部/天然ゴム、ファスナー/PET・ポリエステル・ポリアセタール、(マスク)不織布/PP、ゴム部/ポリウレタン・ポリエステル、ノーズピース/PE、(ヘアキャップ)不織布/PP、ゴム部/天然ゴム
色白
対象男女兼用
目付(g/m2)40
雪道約100km走行可能。夏タイヤ・冬タイヤに使用可能。時速50km/h以下。チェーン規制対応品。タイヤにかぶせるだけで簡単装着。軽量、コンパクト収納で場所もかさばりません。クリアランスの少ない車にも装着可能。今までにない驚異の乗り心地。ホイールを覆うサイドネット採用で、内側への脱落防止。乗用車用(※軽自動車には対応しておりません)。※適合タイヤサイズについては、カタログ、またはQRコードにてご確認ください。
仕様●サイズ:980mm×3m●材質組成:綿100%●遮光率:100%(JIS L 1055A法)●防炎性能試験番号:AO 090353●厚み:約1mm●RoHS2(EU)2015/863
アズワン品番65-3863-81
1枚
¥29,300
税込¥32,230
6日以内出荷
EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。
導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
材質難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤
長さ(m)50
厚さ(μm)(導電布)120、(粘着層)50
引張強度縦/500N/50mm、横/300N/50mm
難燃性UL510FR
表面抵抗値(Ω)0.05/25mm/19.6N以下
接触抵抗(Ω)(値)0.01/25mm/19.6N以下
接着力10N以上/25mm
厚みのある高級綿生地を使用していますので丈夫です。サンホライズ加工(縮み防止加工)により、洗濯等による縮み防止を最小限に抑えます。
仕様サンホライズ加工(縮み防止加工)
素材綿100%ギャバジン織
洗濯方法洗濯可
破れにくく柔軟性があり、凹凸の錆びなどの研磨も可能です。
寸法(mm)210×257
砥材アルミナ
高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています。燃やしても有害なガスが発生しません。
材質レーヨン60%・ポリエステル40%
滅菌γ線滅菌済
形態4ツ折
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質天然ゴム
長さ(m)2~10
使用温度範囲(℃)-50~+80
耐真空圧(Pa)13
サービス分類オーダー・加工
カットして使用することができます。サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1
滑り止め付で滑りやすい床でも安心です。
材質PPスパンボンド不織布(40g/m2)
全長(mm)約400×170
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ