破れにくく柔軟性があり、凹凸の錆びなどの研磨も可能です。
寸法(mm)210×257
砥材アルミナ
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7
ノズル内径(Φmm)2.6
使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
外寸(mm)360×380×350
付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
タイプ循環式
径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)
アズワン品番2-9417-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥167,000
税込¥183,700
6日以内出荷
関連キーワード