カテゴリ

  • 医療(11)
  • 手袋(2)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • 東リ(31)
  • アシスト(27)
  • cotta(20)
  • Kawasumi(川住製作所)(12)
  • ナビス(アズワン)(11)
  • 松吉医科器械(10)
  • 川島織物セルコン(9)
  • CUC(中国産業)(9)
  • タクミナ(8)
  • TOA(7)
  • ブレイン(7)
  • ケアファッション(7)
  • ケンツメディコ(7)
  • エレコム(6)
  • AUTO-BI(山田辰)(5)
  • ユニット(5)
  • ジーベック(4)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯 ゴム」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン駆血帯 交換ゴム 30cmアズワン
178税込196
1本
翌々日出荷
材質ラテックス長さ(mm)300内径(Φmm)6外径(Φmm)8
駆血帯 アズワン駆血帯アズワン
782税込860
1本
翌々日出荷
材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス長さ(mm)300内径(Φmm)6外径(Φmm)8
クラス10ラテックス手袋 1000枚入 アズワンクラス10ラテックス手袋 1000枚入アズワン
20,980税込23,078特価
1ケース(10袋×100枚)
取扱停止中
クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ラテックス厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワンクラス10ニトリル手袋 1000枚入アズワン
27,900税込30,690
1ケース(10袋×100枚)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
小児用マンシェット[布袋付] アズワン小児用マンシェット[布袋付]アズワン(2件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
柔らかいので小児の腕に良くフィットします。布袋はマジックテープ式ですので、ワンタッチで着脱できます。
材質ゴム袋/天然ラテックス、腕帯/綿
脱腸帯 片頭 アズワン脱腸帯 片頭アズワン(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
脱腸帯 両頭 アズワン脱腸帯 両頭アズワン
18,900税込20,790
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
仕様両頭用材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001医薬品医療機器等法一般医療機器
防炎ベッドパット (ひょうたん柄) アズワン防炎ベッドパット (ひょうたん柄)アズワン
7,900税込8,690
1個
12日以内出荷
洗濯を繰り返しても高い防炎性を維持します。 火に触れても燃え上がることなく炭化し、火元から離すと自然に消える自己消化性があります。 耐洗濯性に優れています。
材質表地/アクリル系難燃繊維49%・ポリエステル33%・綿18%、中綿/防炎綿50%・ポリエステル50%洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
小児用駆血帯 交換用ゴム アズワン小児用駆血帯 交換用ゴムアズワン
199税込219
1本
当日出荷
長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)4外径(Φmm)6アズワン品番0-7283-11
小児用駆血帯 井の内式 アズワン小児用駆血帯 井の内式アズワン
699税込769
1本
翌々日出荷
長さ(mm)300材質金具/真鍮メッキ、チューブ/ラテックス内径(Φmm)4外径(Φmm)6金具幅30×長さ69×高さ20mmアズワン品番0-7283-01
駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン駆血帯 交換ゴム 30cmアズワン
178税込196
1本
当日出荷
長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
駆血帯 井の内式 アズワン駆血帯 井の内式アズワン
782税込860
1本
翌々日出荷
長さ(mm)300材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-01
フリーマジックベルト アズワンフリーマジックベルトアズワン
779税込857
1個
当日出荷から17日以内出荷
選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×430材質ラテックス糸混紡、ナイロン
駆血帯 ゴム管付 MHシリーズ アズワン駆血帯 ゴム管付 MHシリーズアズワン
1,406税込1,547
1本
翌々日出荷
材質金具/ステンレス(SUS304)、チューブ/ポリウレタン全長(mm)400チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら