10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(1000個)ほか
8,830 税込9,713
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,500 税込11,550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。 通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。 接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。 同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。 ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。 帯電電位測定用。 イオンバランス測定用。
仕様●測定範囲(kV):0~19.99●使用温度範囲:10~30℃●使用湿度範囲:80%RH以下の屋内●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定距離:25.4mm●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV●セット内容/付属品:センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート●原産国:アメリカ●コード番号:338-0565 アズワン品番67-5529-60
1式
398,000 税込437,800
12日以内出荷

測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。 帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。 実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。 導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
1個ほか
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル) 質量(kg)8.5 コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ 電源(AC100V)50/60Hz 回転数(回/分)100(設定変更可) ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5
1個
212,000 税込233,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター 質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450 電源(V)AC100 50/60Hz(専用アダプター使用) 消費電力(W)約1.1 本体サイズ(mm)74×58×54 除電方式直流コロナ放電 除電距離(mm)50~300 除電面積前面中心部より半径250mm オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300) フレキ長(mm)250 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯 サービス分類レンタル
1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター 質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470 消費電力(W)約1.1 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm) 電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用) 本体サイズ(mm)74×58×54 除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm 除電方式直流コロナ放電 アズワン品番4-3783-01 フレキ長(mm)250 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
1箱(1000個)ほか
22,900 税込25,190
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 質量(g)約910 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 最大風量(m3/min)3.68 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) 入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)