「帯電防止 袋」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質帯防PE(ポリエチレン)
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)
材質PEフィルム
厚さ(μm)40
表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
アズワン品番9-5315-01
寸法(mm)650×800
厚さ(mm)0.03
仕様45Lゴミ袋
材質LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)
容量(L)45
1袋(10枚)
¥574
税込¥631
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗
アズワン品番67-8740-91
1パック(100枚)
¥119,000
税込¥130,900
5日以内出荷
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09
抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm
透過率(%)(光)30以上
特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。
摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。
低湿度下でも良好な帯電防止性能を示します。
材質PETフィルム・特殊導電層
サイズA4
界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。
摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。
電子部品への静電気による影響を低減化します。
接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
材質PETフィルム・特殊導電層
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
材質アルミニウム
電子部品梱包用袋。帯電防止性能が有り内容物が確認できます。
電子部品梱包用袋。帯電防止性能が有り内容物が確認できます。チャック付です。
液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。
とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。
ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。
ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)
表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
薄くても布の倍以上の予防効果があります。
滅菌タイプをラインナップ!
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(帯電防止材入り)
色白
タイプベレータイプ
滅菌済
アズワン品番6-991-32
1袋(100枚)
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
関連キーワード